曜日別特売

SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材

SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 - ニッショウ機器

『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。

用途金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。仕様硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし使用方法パテ状・ヘラ、コテ使用温度範囲(℃)-40~120内容量(g)主剤A液:300、硬化剤B液:100密度混合後:1.18kg/L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類作業温度範囲(℃)5~40硬化時間48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります燃焼性硬化前:可燃性、硬化後:可燃性可使時間(時間)3(at 20℃)※温度によって変化します危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質ビニール、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。貴金属や高級価格品及び食器には使用しないでください。PartA(主剤)とPartB(硬化剤)の混合が十分でないと効果が不十分になり接着不良となります。混合後は付着し硬化すると除去出来ませんのでご注意ください。混合に使用した器具はなるべく早く溶剤で洗浄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658808976300076608
オープン
14,000
15,400(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする