曜日別特売

プライバシーテント ブラウン

プライバシーテント ブラウン - 万方商事プライバシーテント ブラウン - 万方商事プライバシーテント ブラウン - 万方商事プライバシーテント ブラウン - 万方商事プライバシーテント ブラウン - 万方商事プライバシーテント ブラウン - 万方商事プライバシーテント ブラウン - 万方商事プライバシーテント ブラウン - 万方商事

アウトドアや災害時に活躍するプライバシーテントです。サッと広げて約20秒で簡単設置でき、誰でも扱えます。広々としたサイズで大人も快適に使用可能です。メッシュ通気窓付きで熱気を逃がし、光も取り入れられます。さらにペグとロープでしっかり固定できるため、風の強い日でも安心して使える必需品です。

用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。セット内容テント本体、テント収納袋、ペグ×8、ロープ×4、ペグ・ロープ収納袋ブラウン寸法(cm)約120×120×190収納時寸法(cm)約65×5内容量1個
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期によって予告なく変更となる場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65880730od649-l-bu
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする