曜日別特売

安定化電源 DPS-150

安定化電源 DPS-150 - マリンテック安定化電源 DPS-150 - マリンテック安定化電源 DPS-150 - マリンテック安定化電源 DPS-150 - マリンテック安定化電源 DPS-150 - マリンテック安定化電源 DPS-150 - マリンテック安定化電源 DPS-150 - マリンテック安定化電源 DPS-150 - マリンテック

手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!
高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!
・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作
・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用
・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載
・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認
・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)
・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算
・静音タイプ
・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給
・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能
・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利
・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応
・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能
・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)
・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載
・入力/出力逆接続防止機能搭載
・温度センサー内蔵
・1年保証

用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65876381DPS-150
15,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする