SIBATA(柴田科学)
トールビーカー(SIBATA)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500mL×1個)
注文コード
66000649
品番
010040-0500A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高い耐熱性耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。
背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
容量(mL)
500
高さ(mm)
150
目盛(mL)
50(最小目盛り100
胴径(Φmm)
80