セパルおかたづけファイルA5 クリア

セパルおかたづけファイルA5 クリア - セキセイセパルおかたづけファイルA5 クリア - セキセイセパルおかたづけファイルA5 クリア - セキセイセパルおかたづけファイルA5 クリア - セキセイセパルおかたづけファイルA5 クリア - セキセイ

・細々したモノの仕分けに便利なドキュメントケース・大きく開いて、出し入れしやすい・自立して中身が見やすい・保管しやすいファスナーケース仕様(使わない時は、しっかり閉じてホコリなどを防ぎます・取っ手ひも付き(移動・持ち歩きの際に便利

仕様
A5サイズ
5仕切り
6ポケット
用途片づけに困りがちなものがスッキリまとまるおかたづけファィル材質【本体】再生PP 【取手】PP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【外寸】200×260×53【内寸】170×235×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65999197SEL-2800-90
1,650
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする