曜日別特売

タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB

タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB - YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB - YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB - YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB - YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB - YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB - YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB - YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB - YAMAZEN(山善)

オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット
初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS
ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです
多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応
特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します
搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー
使用用途に合わせて選べるサイズ展開
持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます
・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です
・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応します
メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB
Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます
しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです
保証期間1年
【QA15-80(8インチ)】
ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)
CPU:T606(8コア)
メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)
ストレージ:64GB
外部ストレージ:最大1TB(microSD)
バッテリー:4000mAh
充電時間:約3時間
リアカメラ:5MP AF
フロントカメラ:2MP
Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)
Bluetooth:Bluetooth5.0
センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー
OS:AndroidTM15
外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
【QA15-101(10.1インチ)】
ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)
CPU:T606(8コア)
メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)
ストレージ:64GB
外部ストレージ:最大1TB(microSD)
バッテリー:6000mAh
充電時間:約4時間
リアカメラ:8MP AF
フロントカメラ:5MP
Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)
Bluetooth:Bluetooth5.0
センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー
OS:AndroidTM15
外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック

用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64内容量1台
取扱説明書:(10.85MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000981QA15-80ACアダプター(5V/2A)、USBケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド(保証書付)、microSD取り出しツール8インチ357211.3×9.0×126.3
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
66000990QA15-101ACアダプター(5V/2A)、USBケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド(保証書付)10.1インチ526241.2×8.3×160.1
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする