フィン デスクデスクバッグL

フィン デスクデスクバッグL - セキセイフィン デスクデスクバッグL - セキセイフィン デスクデスクバッグL - セキセイフィン デスクデスクバッグL - セキセイフィン デスクデスクバッグL - セキセイフィン デスクデスクバッグL - セキセイフィン デスクデスクバッグL - セキセイフィン デスクデスクバッグL - セキセイ

社内の移動をスマートにする、社内移動用バッグです。会議に必要な書類やファイル、筆記用具をサッとまとめることができます。
デスクデスクバッグLは、ボックスファイルや、シスボックスが入るバックです。書類を整理整頓しながら、持ち運びもできる優れものです。幅102×奥行き316×高さ258mmまでのボックスがそのまま入ります。
底板付ですので、中身をしっかり支えます。
両サイドのボタンで、内容量によって幅の調節が可能です。
高級感あるPVCネームを採用しました。
社内だけでなく、その他アウトドアやレジャー、スポーツ時のお供に最適です。

用途オフィスの移動をスマートに。社内移動用バッグ。仕様底板付材質【本体】ナイロン、ポリエステル【取っ手】PP【底板】PP寸法(mm)360×340×110収納の目安A4サイズ / 【ボックスファイル】102×316×258mmまで内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65999100FINN-7702-15
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65999109FINN-7702-39
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65999118FINN-7702-53
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65999127FINN-7702-60
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65999136FINN-7702-67
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする