曜日別特売

スタンプ式マーキングトルクレンチ

スタンプ式マーキングトルクレンチ - KANON(中村製作所)

自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です
締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります
ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます
使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません
1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です
赤インキが付属品として付いています
シンプル構造の為、メンテナンスが容易です
精度は±3%迄保証します

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
有効長(mm)
角ドライブ(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66010318N25MQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1659.53(3/8”)7~250.2232
オープン
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010327N25MQLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1659.53(3/8”)7~250.2232
オープン
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010336N50MQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット1809.53(3/8”)10~500.5257
オープン
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010345N50MQLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット1809.53(3/8”)10~500.5257
オープン
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010361N100MQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット28012.7(1/2”)20~1001359
オープン
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010370N100MQLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット28012.7(1/2”)20~1001359
オープン
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010379N140MQLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット32012.7(1/2”)40~1401399
オープン
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66010388N140MQLK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット32012.7(1/2”)40~1401399
オープン
62,980
69,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66011508N25MQLK1本1659.53(3/8”)7~250.2232
54,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66011517N50MQLK1本1809.53(3/8”)10~500.5257
54,500
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66011526N100MQLK1本28012.7(1/2”)20~1001359
57,000
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66011535N140MQLK1本32012.7(1/2”)40~1401399
57,500
52,980
58,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする