デジタルトルクレンチ(100QCK付

デジタルトルクレンチ(100QCK付 - KANON(中村製作所)

締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。
表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。
SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。)
目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。
電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g
精度:±1%+1 digit
角度表示あり
Bluetooth機能あり

適合【交換ヘッド】100Q、S、R、H、N全長(mm)386寸法D(Φmm)15有効長(mm)382最小読取値0.1 N・m寸法C(Φmm)35保証精度10~100 N・m内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011447DTC-N100REV-F
195,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする