デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ

デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ - KANON(中村製作所)デジタル表示器付ヘッド交換式トルクレンチ - KANON(中村製作所)

触感式トルクレンチにデジタル表示器を接続することにより、締め付け完了時の感触だけでなく、デジタル表示器にトルク値が表示されるため、より正確な作業が可能です。
表示部の角度を後ろ70°の範囲で変えられます。
表示は大型赤色LED(文字高さ25mm)を採用、暗い場所で読取が楽です。
パソコンやプリンタTPK-3(オプション)に接続することにより、データの管理が可能です。
ヘッドがラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換できます。

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
有効長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66011386N100LCK-GR【交換ヘッド】100QS、R、H約33132020~1001
154,000
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66011395N280LCK-GR【交換ヘッド】280QS、R、H(280Qは280QCK-Aです。)約64566040~2802
132,850
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66011499N200LCK-GR【交換ヘッド】200QS、R、H約45544540~2002
128,570
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする