KANON(中村製作所)
モンキヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66010711
50MCK
【トルクレンチ】N50GCK、N50BCK、N50LCK、N50HYK
Φ55
49
Φ10
Φ5.5
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66010720
100MCK
【トルクレンチ】N100GCK、N140GCK、N100BCK、N100LCK、N100HYK
Φ65
59
Φ12
Φ6
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください