曜日別特売

CBNスーパースパイラルボールエンドミル

CBNスーパースパイラルボールエンドミル - NS(日進工具)CBNスーパースパイラルボールエンドミル - NS(日進工具)

刃先の切削性を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。

用途曲面加工その他【首角】15°材質CBN刃数2被削材高硬度鋼(~70HRC)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)20内容量1本
注意
※刃先振れを極力小さくして取り代を均一にするようにしてください。
全8種類を絞り込む
外径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
刃長l(mm)
首下径d2(mm)
首下長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66015620SSPB220 R0.1X0.40.2500.150.190.4
30,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
66015629SSPB220 R0.1X0.50.2500.150.190.5
31,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
66015638SSPB220 R0.1X0.80.2500.150.190.8
31,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
66015647SSPB220 R0.2X1.50.4500.30.371.5
29,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
66015656SSPB220 R0.3X20.6500.50.562
26,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
66015665SSPB220 R0.4X30.8500.60.763
26,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
66015681SSPB220 R0.5X31500.70.953
26,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
66015690SSPB220 R0.75X51.55211.455
28,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする