曜日別特売

スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

スパナ式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー - KANON(中村製作所)

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
保証精度:±3%

内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
スパナ口径(Φmm)
使用範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66013337N67SPK14-MB31914【適合トルクセット】13~67
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013346N67SPK17-MB31917【適合トルクセット】13~67
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013355N67SPK19-MB31919【適合トルクセット】13~67
オープン
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013371N67SPK21-MB31921【適合トルクセット】13~67
オープン
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013380N67SPK22-MB32522【適合トルクセット】13~67
オープン
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013389N67SPK24-MB32524【適合トルクセット】13~67
オープン
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013398N67SPK26-MB32526【適合トルクセット】13~67
オープン
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013407N67SPK27-MB33027【適合トルクセット】13~67
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013416N67SPK30-MB33030【適合トルクセット】13~67
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013425N67SPK32-MB33032【適合トルクセット】13~67
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013441N67SPK36-MB34236【適合トルクセット】13~67
オープン
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013450N67SPK41-MB34241【適合トルクセット】13~67
オープン
51,980
57,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013459N120SPK17-MB39017【適合トルクセット】24~120
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013468N120SPK19-MB39019【適合トルクセット】24~120
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013477N120SPK22-MB39022【適合トルクセット】24~120
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013486N120SPK24-MB39724【適合トルクセット】24~120
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013495N120SPK26-MB39726【適合トルクセット】24~120
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013511N120SPK27-MB39727【適合トルクセット】24~120
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013520N120SPK29-MB40329【適合トルクセット】24~120
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013529N120SPK30-MB40330【適合トルクセット】24~120
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013538N120SPK32-MB40332【適合トルクセット】24~120
オープン
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013547N120SPK36-MB40436【適合トルクセット】24~120
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013556N120SPK41-MB40441【適合トルクセット】24~120
オープン
99,980
109,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013565N160SPK17-MB43517【適合トルクセット】30~160
オープン
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013581N160SPK19-MB43519【適合トルクセット】30~160
オープン
46,980
51,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
66013590N160SPK22-MB43522【適合トルクセット】30~160
オープン
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013599N160SPK24-MB44224【適合トルクセット】30~160
オープン
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013608N160SPK26-MB44226【適合トルクセット】30~160
オープン
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013617N160SPK27-MB44927【適合トルクセット】30~160
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013626N160SPK30-MB44930【適合トルクセット】30~160
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013635N160SPK32-MB44932【適合トルクセット】30~160
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013651N160SPK36-MB44936【適合トルクセット】30~160
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013660N160SPK41-MB45741【適合トルクセット】30~160
オープン
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013669N220SPK19-MB58519【適合トルクセット】45~220
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013678N220SPK22-MB58522【適合トルクセット】45~220
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013687N220SPK24-MB58524【適合トルクセット】45~220
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013696N220SPK27-MB58527【適合トルクセット】45~220
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013705N220SPK30-MB58530【適合トルクセット】45~220
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013721N220SPK32-MB58532【適合トルクセット】45~220
オープン
57,980
63,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66013730N220SPK36-MB58536【適合トルクセット】45~220
オープン
57,980
63,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013739N220SPK41-MB59741【適合トルクセット】45~220
オープン
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013748N310SPK22-MB65022【適合トルクセット】65~310
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013757N310SPK24-MB65024【適合トルクセット】65~310
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013766N310SPK27-MB65427【適合トルクセット】65~310
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013775N310SPK30-MB65430【適合トルクセット】65~310
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013791N310SPK32-MB65432【適合トルクセット】65~310
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013800N310SPK36-MB66236【適合トルクセット】65~310
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
66013809N310SPK41-MB66241【適合トルクセット】65~310
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする