KANON(中村製作所)
スパナ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
保証精度:±3%
内容量
1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
全17種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
435
457
585
597
650
654
662
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
スパナ口径(Φmm)
使用範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66012129
N160SPK-17
435
17
【適合トルクセット】30~160
¥
29,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66012138
N160SPK-41
457
41
【適合トルクセット】30~160
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012147
N220SPK-19
585
19
【適合トルクセット】45~220
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66012156
N220SPK-22
585
22
【適合トルクセット】45~220
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66012165
N220SPK-24
585
24
【適合トルクセット】45~220
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66012181
N220SPK-27
585
27
【適合トルクセット】45~220
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66012190
N220SPK-30
585
30
【適合トルクセット】45~220
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66012199
N220SPK-32
585
32
【適合トルクセット】45~220
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012208
N220SPK-36
585
36
【適合トルクセット】45~220
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012217
N220SPK-41
597
41
【適合トルクセット】45~220
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66012226
N310SPK-22
650
22
【適合トルクセット】65~310
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012235
N310SPK-24
650
24
【適合トルクセット】65~310
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012251
N310SPK-27
654
27
【適合トルクセット】65~310
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012260
N310SPK-30
654
30
【適合トルクセット】65~310
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012269
N310SPK-32
654
32
【適合トルクセット】65~310
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012278
N310SPK-36
662
36
【適合トルクセット】65~310
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012287
N310SPK-41
662
41
【適合トルクセット】65~310
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください