メガネ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー

メガネ式 単能形 トルクレンチ(トルクフリー - KANON(中村製作所)

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
保証精度:±3%

全長(mm)413使用範囲(N・m)【適合トルクセット】25~127内容量1本
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66012296N127RSPK-17【メガネ】17
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
66012305N127RSPK-14【メガネ】14
オープン
98,980
108,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする