KN 切れるんです

KN 切れるんです - K.N WorksKN 切れるんです - K.N WorksKN 切れるんです - K.N WorksKN 切れるんです - K.N WorksKN 切れるんです - K.N WorksKN 切れるんです - K.N WorksKN 切れるんです - K.N WorksKN 切れるんです - K.N Works

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドする為、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能。刃先を乗り上げることが無い為、手指等を「ケガ」することなく安全に作業できます。アルミ本体フラットバーの裏面はネオスポ(W29×0.8t)貼りでズレにくい。

用途カッティング作業:石膏ボード、合板(3mm以下)、アクリル板(2mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、その他に。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー:アルミ(63S-T5材)/カッターガイド:樹脂7ナイロン全長(mm)1200組立寸法(mm)約60×1200×110適合替刃オルファ替刃/LB-10Kカットサイズ(mm)1100内容量1個
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66018210AK-1100
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする