バンダナ巾着

バンダナ巾着 - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナ巾着 - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナ巾着 - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナ巾着 - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナ巾着 - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナ巾着 - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナ巾着 - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナ巾着 - アーテック[学校教材・教育玩具]

手縫いの練習にぴったり!初心者でも安心して楽しめるバンダナ巾着キット!
バンダナでつくる、マチ付き巾着の手芸キットです。布をカットする必要がなく、すぐに作り始められるので初心者さんにも安心。製作時間の目安は約2~3時間です。ボタン付けや直線縫い(ミシン縫い)などの基礎を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的なアイテムを作ることができます。完成後はマチ付きで使いやすく、給食袋やお弁当袋、小物入れなど幅広く活躍します。

セット内容バンダナ×1、白ひも×2、ボタン(四つ穴)×1材質バンダナ:ポリエステル、白ひも:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)寸法(mm)【完成サイズ】185×210【バンダナ】550×550【白ひも】600【ボタン(四つ穴)】Φ13【スナップボタン】Φ10内容量1セット
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601997850585
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6601998750586
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6601999650587
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602000550588
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602002150589
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602003050590
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602003950591オレンジ
600
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602020650718
510
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602021550719濃青
510
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602023150720
510
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする