曜日別特売

フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンク

フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンク - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンク - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンク - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるおもちゃキット コンパクト ライトイエロー×ピンク - アーテック[学校教材・教育玩具]

型紙&作例付きで安心!楽しく遊べるフェルトおもちゃクラフト教材!
フェルトで楽しく遊べるおもちゃがつくれるクラフトキットです。つながるれっしゃやボール、にぎにぎマスコットなど、5種類の作例から好きなものを選んで製作できます。型紙と作例が付いているので、初めての方でも安心して取り組めます。作って遊んで学べる充実した教材で、裁縫の基礎を身につけながら、自分だけのオリジナル作品づくりも楽しめます。製作時間の目安は約2~5時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。完成した作品は、遊び道具としてはもちろん、飾りとしても長く大切に使えます。

セット内容フェルト(ライトイエロー)×1、フェルト(ピンク)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、フェルトシール4色組(ピンク・黄・白・水色)×1、綿×4、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1材質フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、綿:綿、刺繍糸:綿寸法(mm)【列車】105×75【車両】115×50【どうぶつかたちあわせぶた】100×85【カエル】100×80【ネコ】100×95【ボール】Φ110【まどからこんにちは】200×200【フェルト】200×200【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール4色組】100×50【綿】200×200【刺繍糸5色組】1m内容量1セット
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601992650564
830
573
630(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする