基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー

基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]基礎縫いアニマルティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]

手縫いの練習にぴったり!初心者でも安心して楽しめるかわいい動物のティッシュボックスカバー!
動物モチーフのかわいいティッシュボックスカバーが作れる手芸キットです。布をカットする必要がなく、すぐに始められるので初心者さんにも安心。製作時間の目安は約2~3時間です。うさぎ・ひよこ・かっぱの参考型紙付きで、子どもから大人まで楽しく製作できます。フェルトシールを貼るだけで簡単に装飾でき、自分らしいアレンジも可能です。まつり縫いやボタン付けなどの基礎を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的でかわいいアイテムを完成させることができます。

セット内容バンダナ×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄・白・水色・黄緑・オレンジ)×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2、型紙×1材質バンダナ:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)寸法(mm)【完成サイズ】240×120×70【バンダナ】550×550【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール6色組】80×80【ボタン(四つ穴)】Φ13【スナップボタン】Φ10内容量1セット
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602024050735
680
464
510(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602024950736
680
464
510(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602025850737
680
464
510(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする