曜日別特売

フェルトでつくるネームワッペン

フェルトでつくるネームワッペン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペン - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトでつくるネームワッペン - アーテック[学校教材・教育玩具]

型紙&作例付き!フェルトでかわいい動物モチーフの名札づくり!
フェルトでつくる、かわいい動物モチーフのネームワッペンキットです。やさしいパステルカラーのフェルトを使って、見た目も愛らしいワッペンが完成します。本返し縫いやまきかがり縫いなど、基礎の縫い方を学べるので、裁縫初心者さんにもぴったり。型紙と作例が付いているので、初めての方でも安心して取り組めます。さらに、フェルトシールを貼るだけの簡単アレンジも可能。ゴムひも仕様で安全性が高く、保育実習中に引っ張られても安心です。ボールチェーンもセットになっているので、完成後はカバンや持ち物にすぐ取り付けられます。製作時間の目安は約2~5時間。裁縫初心者でも取り組みやすく、気軽にハンドメイドが楽しめます。

材質フェルト:ポリエステル、フェルトシール:ポリエステル、上質紙:紙、透明板:PP、刺しゅう糸5色組:綿、ボタン:プラスチック、ボールチェーン:、ゴムひも:ポリウレタン寸法(mm)【完成サイズ】ハリネズミ…100×115【フェルト】100×100【フェルトシール4色組】100×50【フェルトシール2色組】50×50【上質紙】150×100【透明板】150×100【刺繍糸5色組】1m【ボタン】Φ13【ボールチェーン】80【ゴムひも】1m内容量1セット
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602055650897グレー×ラベンダー
650
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602056550898グレー×ピンク
650
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602058150899ラベンダー×ピンク
650
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602059050900ライトグリーン×ピンク
650
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする