ころころお手玉

ころころお手玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ころころお手玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ころころお手玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ころころお手玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ころころお手玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ころころお手玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ころころお手玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]ころころお手玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]

遊んで楽しい!ころころかわいいお手玉キット!
リストバンドとフェルトでつくる、ころころかわいいお手玉の手芸キットです。1セットで2個作れるので、遊び道具としてはもちろん、インテリア小物としても楽しめます。フェルトを自由に装飾すれば、動物モチーフやキャラクター風など、オリジナルデザインにアレンジ可能。型紙と作例が付いているので、裁縫初心者さんでも安心して取り組めます。製作時間の目安は約2~4時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。

セット内容ゼオライト(200g)×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄緑・白・水色・黄・オレンジ)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1、刺繍糸5色組(白・黄・赤・緑・水)×1、リストバンド2個組×1材質ゼオライト:ゼオライト、フェルトシール:ポリエステル、刺繍糸:綿、リストバンド:ポリプロピレン寸法(mm)【完成サイズ】Φ50×40【ゼオライト(1粒)】1~3【フェルトシール6色組】80×80【フェルトシール2色組】50×50【刺繍糸5色組】1m【リストバンド】65×65内容量1セット
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602038950872
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602039850873
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602040750874
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602041650875
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602042550876
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602044150877
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602045050878
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602045950879水色
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602046850880オレンジ
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602047750881蛍光グリーン
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602048650882
490
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする