曜日別特売

バンダナティッシュボックスカバー

バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]バンダナティッシュボックスカバー - アーテック[学校教材・教育玩具]

ティッシュボックスが一気にオシャレに!バンダナで作る手作りカバーキット!
バンダナでつくる、ティッシュボックスカバーの手芸キットです。布をカットする必要がなく、すぐに作り始められるので初心者さんにも安心。製作時間は約2~4時間が目安です。まつり縫いやボタン付けなどの基礎的な縫い方を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的でおしゃれなティッシュボックスカバーを作ることができます。

セット内容バンダナ×1、ボタン(四つ穴)×1、スナップボタン×2材質バンダナ:ポリエステル、ボタン(四つ穴):プラスチック、スナップボタン:真鍮(ニッケルメッキ)寸法(mm)【完成サイズ】240×120×70【バンダナ】550×550【ボタン(四つ穴)】Φ15【スナップボタン】Φ10内容量1セット
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601993550581
580
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
6601995150582
580
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
6601996050583
580
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
6601996950584
580
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602051150885濃青
470
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602052050886
470
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
6602052950887オレンジ
580
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする