曜日別特売

アニマルパペット ミニ

アニマルパペット ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルパペット ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルパペット ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]アニマルパペット ミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]

フェルトを貼るだけ!巾着をぬいぐるみやパペットに!
フェルトシールで、かわいいアニマルパペットが作れる手芸キットです。フェルトを自由に装飾すれば、動物モチーフやキャラクター風など、オリジナルデザインにアレンジ可能。綿やティッシュを詰めればぬいぐるみ風に、指を入れればパペットとして遊べます。完成後は巾着袋としても活用できます。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。

セット内容巾着袋×1、フェルトシール6色組(ピンク・黄・白・水色・黄緑・オレンジ)×1、フェルトシール2色組(赤・黒)×1材質巾着袋:綿(40%)・ポリエステル(60%)、フェルトシール:ポリエステル寸法(mm)【巾着袋】120×95【フェルトシール2色組】50×50【フェルトシール6色組】80×80内容量1セット
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602059950904
490
337
371(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする