手作りデニム巾着 大

手作りデニム巾着 大 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りデニム巾着 大 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りデニム巾着 大 - アーテック[学校教材・教育玩具]手作りデニム巾着 大 - アーテック[学校教材・教育玩具]

半縫製済みで時短!おしゃれなデニム巾着がつくれる!
3辺を縫うだけで簡単につくれる、人気のデニム生地を使用した巾着キットです。おしゃれなデニム素材で、男女問わず使いやすい仕上がりになります。半縫製済み&カット不要で初心者にも安心。製作時間の目安は約2~4時間です。本返し縫いや直線縫い(ミシン縫い)などの基礎を学べるので、裁縫の入門にもぴったり。完成後は小物入れやバッグインバッグとして活用できます。

セット内容デニム生地×1、紐×2材質ポリエステル(70%)、綿(30%)寸法(mm)【完成サイズ】330×360【デニム生地】350×790【ヒモ】1000内容量1個
注意
※日用品雑貨・文房具・手芸 >> 手芸・クラフト・生地 >> 手芸材料セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602019750642
1,130
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする