Mseries
傘袋回収器R
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した傘袋回収器です。
わずらわしい使用後の傘袋を手を濡らさずにさし込むだけでスムーズに傘袋をはずす事が可能です。
スポンジゴムは簡単に交換でき経済的です。
キャスタータイプ
用途
傘袋に入ったままの傘をさし入れてそのまま引き抜けば手を触れる事なく、傘袋が取り外せます。次の傘袋もこのまま連続で取り外しが可能です。(表示プレートはお客様組立が必要です。)
キャスタータイプ:背面の取っ手と後部のキャスターによりスムーズな移動が可能です。
その他
【傘袋回収】約300枚
幅(mm)
200
高さ(mm)
807
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
284
キャスター
あり
本体質量(kg)
10.5
内容量
1台
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(2.65MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66023049
362-0461
ホワイト(つや消し)
¥
69,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66023058
362-0462
ブラック(つや消し)
¥
69,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。