ROCKBROS(ロックブロス)
防寒/防風シューズカバー MLF105
履くだけ簡単、防風・防寒。軽くて暖かい、冬の頼れるシューズカバー。
用途
寒い季節のサイクリングや通勤に最適。
ビンディングシューズやスニーカーの上から履くだけで、冷たい風や雨をしっかりガードします。撥水効果のある表面素材と止水ファスナーが、ファスナー部分からの浸水を防止。デザインのアクセントには反射ラインを採用し、夜間の視認性もアップ。
内側には厚みを持たせて保温性を高めながらも、左右合わせて約156gの軽量設計で快適な履き心地を実現しました。つま先とかかとには耐摩耗素材を使用し、耐久性も抜群。シンプルでおしゃれなデザインは、日常使いにもぴったりの一足です。
質量(kg)
約0.156(左右セットで)
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66018325
MLF1052
S/M
推奨足:240~265
¥
2,985
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
66018341
MLF1052-1
L/XL
推奨足:265~280
¥
2,985
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください