SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル位置
ハンドル下向き
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66023356
AR30-F02-R-D
取付オプションなし
1/4
G
0.05~0.85
右→左
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66023460
AR30-03BE-1-D
ブラケット付
3/8
Rc
0.02~0.2
左→右
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください