ゲルベース4インチ用クリップ

ゲルベース4インチ用クリップ - エクシールゲルベース4インチ用クリップ - エクシール

ゲルベース4インチの本体と蓋を固定するクリップです。

用途ゲルベースの本体と蓋の固定に材質PP危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.018kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66024300GO01-40035
400
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする