曜日別特売

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 - ODELIC(オーデリック)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです

仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94内容量1台
注意
※建築側の電源穴は止水してください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
別売付属品
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66055468OG254947LR1アルミダイカスト(黒色)木台(PF259B1)2700電球色15.1
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66055477OG254947NR1アルミダイカスト(黒色)木台(PF259B1)5000昼白色16.6
18,000
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
66055486OG254949LR1アルミダイカスト(鉄錆色)木台(PF259B1)2700電球色15.1
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66055495OG254949NR1アルミダイカスト(鉄錆色)木台(PF259B1)5000昼白色16.6
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66055511OG254951LR1アルミダイカスト(オフホワイト色)木台(PF259W1)2700電球色15.1
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
66055520OG254951NR1アルミダイカスト(オフホワイト色)木台(PF259W1)5000昼白色16.6
18,000
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする