ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
66055520
品番
OG254951NR1
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
本体
アルミダイカスト(オフホワイト色)
別売付属品
木台(PF259W1)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
16.6
仕様
コーキングレス型
幅(mm)
150
寸法(mm)
【出】192
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
360
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
光源
LED電球一般形4.5W(E26)No.290T
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具40W相当
ガラス色
透明ケシ
電源容量(VA)
8
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
75
エコロジー商品
省エネ
注意
※建築側の電源穴は止水してください