ODELIC(オーデリック)
高演色LED バスルームライト R15クラス2
長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
その他
※調光器不可
幅(mm)
Φ148
質量(kg)
0.5
取付
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)
90
備考
非調光
取付方式
【グローブ】ねじ込式
定格電圧(V)
100
構造
防雨・防湿型
定格消費電力(W)
4.5
平均演色評価数(Ra)
94
別売付属品
【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563
ランプ寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)
8
傾斜天井取付角度(°)
90
LED交換
可
内容量
1台
注意
天然温泉で使用時は短時間で変色・腐食の可能性があります。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
選択してください
76.6
81.7
82.8
84.4
88.2
90
光色
昼白色
温白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66061305
OW269052LR
樹脂(オフホワイト色)/樹脂・バイオエンプラ(乳白)
2700
LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GL
81.7
電球色
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66061321
OW269052NR
樹脂(オフホワイト色)/樹脂・バイオエンプラ(乳白)
5000
LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GN
90
昼白色
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66061330
OW269052WR
樹脂(オフホワイト色)/樹脂・バイオエンプラ(乳白)
3500
LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GW
88.2
温白色
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66061339
OW269053LR
樹脂(黒色)/樹脂・バイオエンプラ(乳白)
2700
LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GL
76.6
電球色
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66061348
OW269053NR
樹脂(黒色)/樹脂・バイオエンプラ(乳白)
5000
LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GN
84.4
昼白色
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
66061357
OW269053WR
樹脂(黒色)/樹脂・バイオエンプラ(乳白)
3500
LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GW
82.8
温白色
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください