トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA

トライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA - 3Mトライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA - 3Mトライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA - 3Mトライザクト ダイヤモンド ラッピングフィルム 661XA - 3M

スリーエムの基幹技術である「高精細表面テクノロジー」を研磨材に応用・発展させた研磨材料。規則正しい立体構造の表面パターンを持ち、ダイヤモンド研磨粒子を樹脂で立体構造状に固めた研磨層がポリエステルフィルム上に形成された独創的な製品です。これにより高い研磨性能と耐久性を同時に得られるようになりました。ダイヤモンドラッピングフィルムより寿命が長い上に、エッジ効果もあり研磨力もアップしています。

用途分析用資料片の研磨に特に優れています。光コネクターの精密研磨。硬い材料・複合材料・脆性材料等の難削材の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
砥粒
裏面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078839661XA 0.5 110XNH1箱(10個)ディスクΦ1100.5μm(番手#10000)なし
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66078848661XA 2 110XNH1箱(10個)ディスクΦ1102μm(番手#6000)なし
オープン
45,980
50,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
66078857661XA 9 110XNH1箱(10個)ディスクΦ1109μm(番手#2000)なし
オープン
45,980
50,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
66078866661XA 2 127XNH1箱(10個)ディスクΦ1272μm(番手#6000)なし
オープン
51,980
57,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078875661XA 0.5 P 110XNH1箱(10個)ディスクΦ1100.5μm(番手#10000)糊あり(PSA)
オープン
55,980
61,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078891661XA2MPSA110XNH1箱(10個)ディスクΦ1102μm(番手#6000)糊あり(PSA)
オープン
55,980
61,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078900661XA 9 PSA 110XNH1箱(10個)ディスクΦ1109μm(番手#2000)糊あり(PSA)
オープン
55,980
61,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078909661XA 0.5 203XNH1箱(5個)ディスクΦ2030.5μm(番手#10000)なし
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66078918661XA 2 203XNH1箱(5個)ディスクΦ2032μm(番手#6000)なし
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
66078927661XA 9 203XNH1箱(5個)ディスクΦ2039μm(番手#2000)なし
オープン
64,980
71,478(税込)
38日以内出荷
返品不可
66078936661XA 0.5 152X1521箱(10枚)シート152×1520.5μm(番手#10000)なし
オープン
73,980
81,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078945661XA 2 152X1521箱(10枚)シート152×1522μm(番手#6000)なし
オープン
73,980
81,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078961661XA 9 152X1521箱(10枚)シート152×1529μm(番手#2000)なし
オープン
73,980
81,378(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078970661XA 0.5 P 203XNH1箱(5個)ディスクΦ2030.5μm(番手#10000)糊あり(PSA)
オープン
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078979661XA 2 PSA 203XNH1箱(5個)ディスクΦ2032μm(番手#6000)糊あり(PSA)
オープン
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078988661XA 9 PSA 203XNH1箱(5個)ディスクΦ2039μm(番手#2000)糊あり(PSA)
オープン
81,980
90,178(税込)
36日以内出荷
返品不可
66078997661XA 0.5 229XNH1箱(5個)ディスクΦ2290.5μm(番手#10000)なし
オープン
85,980
94,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079006661XA 2 229XNH1箱(5個)ディスクΦ2292μm(番手#6000)なし
オープン
85,980
94,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079015661XA 9 229XNH1箱(5個)ディスクΦ2299μm(番手#2000)なし
オープン
85,980
94,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079031661XA 0.5 SHT1箱(5枚)シート228×2800.5μm(番手#10000)なし
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079040661XA 2 SHT1箱(5枚)シート228×2802μm(番手#6000)なし
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079049661XA 9 SHT1箱(5枚)シート228×2809μm(番手#2000)なし
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079058661XA 0.5 254XNH1箱(5個)ディスクΦ2540.5μm(番手#10000)なし
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079067661XA 2 254XNH1箱(5個)ディスクΦ2542μm(番手#6000)なし
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079076661XA 9 254XNH1箱(5個)ディスクΦ2549μm(番手#2000)なし
オープン
99,980
109,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079085661XA 2M PSA SHT1箱(5枚)シート228×2802μm(番手#6000)糊あり(PSA)
オープン
119,800
131,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079101661XA 0.5 PSA SHT1箱(5枚)シート228×2800.5μm(番手#10000)糊あり(PSA)
オープン
119,800
131,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
66079110661XA 9 PSA SHT1箱(5枚)シート228×2809μm(番手#2000)糊あり(PSA)
オープン
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
66079119661XA0.5MPSA254XNH1箱(5個)ディスクΦ2540.5μm(番手#10000)糊あり(PSA)
オープン
129,800
142,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079128661XA 0.5 305XNH1箱(5個)ディスクΦ3050.5μm(番手#10000)なし
オープン
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079137661XA 2 305XNH1箱(5個)ディスクΦ3052μm(番手#6000)なし
オープン
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079146661XA 9 305XNH1箱(5個)ディスクΦ3059μm(番手#2000)なし
オープン
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
66079155661XA 0.5 40X2281箱(100枚)シート40×2280.5μm(番手#10000)なし
オープン
259,800
285,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする