ダイヤモンド ラッピングフィルム 668X

ダイヤモンド ラッピングフィルム 668X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 668X - 3M

ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。

用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面糊あり(PSA)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
砥粒
寸法(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078751668X 0.1 SHT1箱(10枚)0.1μm(番手#20000)228×280シート
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078760668X 0.5 SHT1箱(10枚)0.5μm(番手#10000)228×280シート
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078769668X 1 SHT1箱(10枚)1μm(番手#8000)228×280シート
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078778668X 3 SHT1箱(10枚)3μm(番手#4000)228×280シート
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078787668X 9 SHT1箱(10枚)9μm(番手#2000)228×280シート
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078796668X 3 203XNH1箱(25個)3μm(番手#4000)Φ203ディスク
オープン
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078805668X 1 203XNH1箱(25個)1μm(番手#8000)Φ203ディスク
オープン
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078821668X 30 228X2801箱(10枚)30μm(番手#600)228×280シート
オープン
249,800
274,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078830668X 6 228X3561箱(10枚)6μm(番手#2500)228×356シート
オープン
259,800
285,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする