ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X

ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X - 3Mダイヤモンド ラッピングフィルム 661X - 3M

ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。

用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド裏面なし
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078568661X 0.5 110XNH1箱(25個)ディスクΦ1100.5μm(番手#10000)
オープン
77,980
85,778(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078577661X 0.1 SHT1箱(10枚)シート228×2800.1μm(番手#20000)
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078586661X 0.5 SHT1箱(10枚)シート228×2800.5μm(番手#10000)
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078595661X 15 SHT1箱(10枚)シート228×28015μm(番手#1000)
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078611661X 1 SHT1箱(10枚)シート228×2801μm(番手#8000)
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078620661X 3 SHT1箱(10枚)シート228×2803μm(番手#4000)
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078629661X 6 SHT1箱(10枚)シート228×2806μm(番手#2500)
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078638661X 9 SHT1箱(10枚)シート228×2809μm(番手#2000)
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078647661X 1.5 228X2801箱(10枚)シート228×2801.5μm(番手#7000)
オープン
179,800
197,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078656661X 30 152X1521箱(25枚)シート152×15230μm(番手#600)
オープン
209,800
230,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078665661X 0.1 203XNH1箱(25個)ディスクΦ2030.1μm(番手#20000)
オープン
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078681661X 0.5 203XNH1箱(25個)ディスクΦ2030.5μm(番手#10000)
オープン
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078690661X 1 203XNH1箱(25個)ディスクΦ2031μm(番手#8000)
オープン
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078699661X 3 203XNH1箱(25個)ディスクΦ2033μm(番手#4000)
オープン
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078708661X 15 203XNH1箱(25個)ディスクΦ20315μm(番手#1000)
オープン
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078717661X 6 203XNH1箱(25個)ディスクΦ2036μm(番手#2500)
オープン
219,800
241,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078726661X 30 SHT1箱(10枚)シート228×28030μm(番手#600)
オープン
229,800
252,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
66078735661X 30 203XNH1箱(25個)ディスクΦ20330μm(番手#600)
オープン
279,800
307,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする