ラッピング フィルム 265X

ラッピング フィルム 265X - 3M

ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。

用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。材質【砥粒】酸化アルミニウム形状シート寸法(mm)216×280砥粒1μm(番手#8000)裏面糊あり(PSA)内容量1箱(200枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66079250265X 1 SHT
オープン
199,800
219,780(税込)
55日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする