曜日別特売

溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ

溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ - 三菱マテリアル

高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
機能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075777GWSL1915K00-E38418-7710[高さHF]19.0515.87519.05[LF]125
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075786GWSL2012K00-E42418-7691[高さHF]201220[LF]125
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075795GWSL2020K00-E42418-7708[高さHF]202020[LF]125
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075811GWSL2020K00-E42-M418-7689[高さHF]202020[LF]125
27,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075820GWSL2525M00-E42418-7711[高さHF]252525[LF]150
27,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075829GWSR1915K00-E38418-7099[高さHF]19.0515.87519.05[LF]125
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075838GWSR2012K00-E42418-7699[高さHF]201220[LF]125
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075847GWSR2020K00-E42418-7704[高さHF]202020[LF]125
26,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66075856GWSR2525M00-E42418-7684[高さHF]252525[LF]150
27,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする