三菱マテリアル
GY用
一体型の溝入れバイト用ホルダーです。
刃先(mm)
[高さHF]25
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
機能長さ(mm)
[LF]150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
機能幅(mm)
ヘッド長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66075400
GYQR2525M00-F06
670-5090
[WF]25.45
[LH]36
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66075409
GYQR2525M00-H25
670-5197
[WF]25.5
[LH]46
¥
18,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください