曜日別特売

Bluetooth ver5.4対応USBアダプター

Bluetooth ver5.4対応USBアダプター - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth ver5.4対応USBアダプター - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth ver5.4対応USBアダプター - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth ver5.4対応USBアダプター - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth ver5.4対応USBアダプター - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth ver5.4対応USBアダプター - BUFFALO(バッファロー)Bluetooth ver5.4対応USBアダプター - BUFFALO(バッファロー)

1 パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる2 Bluetooth 5.4 に対応。Bluetooth 5.0に対し、消費電力削減、セキュリティー強度向上3 低消費電力規格 Bluetooth Low Energy に対応4 パソコンに接続したままでも邪魔になりにくいコンパクトデザイン

対応機種
USB Type-A搭載のWindowsパソコン
※すべてのBluetooth(R)機器との組み合わせを保障するものではありません。
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP/HOGP/DI/DUN/GATT/HCRP/HID/SPP/GAP/L2CAP/ATT/OPP/PANU
※プロファイルはOSに依存します。
※接続相手となるBluetooth(R)機器によって利用できるプロファイルは異なります。
セット内容本体、取扱説明書/保証書質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14×6×19保証期間6か月間動作温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】15~85%(結露なきこと)送信周波数(MHz)2,402~2,480伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式BluetoothBluetooth(R)Ver.5.4+EDR/LE通信距離(m)最大10(使用環境によって異なります)USBUSB2.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080090BSBT54D200BK
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする