設定情報
販売価格(税別)¥508~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タキロンシーアイ

【オーダー】カゲナシ和

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】カゲナシ和 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

高い光拡散性能を実現した防滴剤塗布型の農業用POフィルムです。
【光拡散性】散乱角度が大きくハウスの隅々まで光を届けます。
【局所温度上昇抑制効果】バツグン5やカゲナシ5に比べて、局所的な温度上昇が抑制されます。
【対硫黄性】硫黄系農薬によるフィルム劣化を軽減します。

注文コード66245895 用途外張り・サイド用 厚さ(mm)0.15 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
※解反・展張時に防滴剤処理面(ハウスの内側になる面)を傷つけないようにしてください。
※フィルムの展張時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
※ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
※高温時にフィルム同士が融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意願います。
※防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面同士が接着する場合があるため、フィルムをよく乾燥させてから保管してください。
※土壌熱消毒及び高環境下での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがあります。
※イオウ燻蒸や散布、及びイオウ含有農薬の付着により、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性があります。
※本製品は防霧使用ですが、霧・靄の発生が皆無ということではなく、季節や栽培環境によっては発生することがあります。
※内張カーテン資材として使用した場合、防滴処理面の傷つき、処理面同士の接着の可能性があります。
※フィルムの”絞り”加工は防滴性能が低下する場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする