曜日別特売

120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル

120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル - RENOGY JAPAN
用途
市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!
セルレベルでの影対策技術
各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。
日陰でも優れた性能を発揮
さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。
コンパクトサイズ、パワフル性能
限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用
影の変化に対応する安定出力
変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。
強化アルミフレームで耐久性向上
1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。
過酷な環境でも信頼できるパワー
大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。
簡単設置で手間いらず
あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。
ホットスポットのリスクを大幅に低減
影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。
丁寧な梱包で安心をお届け
Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
質量(kg)
6.81
寸法(mm)1052×578×30モジュール効率:20.7%電圧(V)最大システム:1000 DC最大出力(W)公称:120開放電圧(V)公称 (Voc):33.7ヒューズ容量(A)最大直列:15各種認証CE、ISO 9001短絡電流(A)公称(Isc):4.57動作電圧(V)公称最大出力 (Vmp):28.9動作電流(A)公称最大出力 (Imp):4.21内容量1枚
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション
※キャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086189RSP120DC-ASR
19,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66086189RSP120DC-ASR68916386RSP120DC-ASRRSP120DC-ASR 120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル RENOGY JAPAN 68916386120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネルRENOGY JAPAN1枚
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする