Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器

Renogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 - RENOGY JAPANRenogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 - RENOGY JAPANRenogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 - RENOGY JAPANRenogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 - RENOGY JAPANRenogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 - RENOGY JAPANRenogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 - RENOGY JAPANRenogy 12V 40A DC-DC 走行充電器 - RENOGY JAPAN

スマートコントロールで、充電体験を次のレベルへ!
過酷な環境でも安心充電
高温時に自動で出力電力を調整し、安全で効率的な充電を提供します。
バッテリー寿命を長持ちさせる
DC Homeアプリでリチウムバッテリーの活性化機能をオン/オフにし、寿命を延ばします。
シンプルで効率的なスマート制御
BT-2モジュールと組み合わせて使用することで、充電パラメーターの遠隔監視と制御が簡単に行えます。
冷却性能と静音性を両立
自然な熱放散と30dBの低騒音で、パフォーマンスが向上します。
長期間使用に強い耐腐食性
コンパクトで耐腐食性に優れたこの充電器は、狭い船室や湿気の多い海洋環境での設置に最適です。
簡単に取り付けできるアクセサリー
付属の温度センサーがデータを提供し、充電パラメーターを調整して最適なパフォーマンスを実現します。

保護機能
サブバッテリー: 過電圧、過放電遮断、過温度、短絡保護
メインバッテリー: 逆接続、短絡保護
電圧(V)システム:12-12出力電圧(V)9~16消費電流(mA)無負荷:15バッテリーメインバッテリー:GE、サブバッテリー:SLD、AGM、FLD、GEL、LI、ユーザーモード通信方法Bluetooth変換方式バルク - ブースト充電電流(A)最大定格:40入力電圧範囲(V)9-16最大入力電力(W)600 @ 40A内容量1台
関連資料:クイックガイド(3.65MB)取扱説明書:(7.54MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086137RBC40D1U
18,948
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥636/税込¥700
北海道地方数量1につき¥909/税込¥1,000
沖縄地方数量1につき¥909/税込¥1,000
離島数量1につき¥909/税込¥1,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする