曜日別特売

T型アダプター SNT

T型アダプター SNT - 清水製作所[継手]T型アダプター SNT - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。アダプタを無制限に締め付けますと破損します。使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
※最高使用圧力はJIS B 8363に準ずる
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086451SNT-6-SS6354020Rc1/4
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
66086460SNT-9-SS9354824Rc3/8
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
66086469SNT-12-SS12355829Rc1/2
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
66086478SNT-19-SS19286432Rc3/4
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
66086487SNT-25-SS25217638Rc1
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする