CH HANSON
真鍮ステンシルプレート 英・数セット
読みやすい字体で耐久性に優れた真鍮製
セット内容
アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、他記号など
材質
真鍮
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
入数(枚)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66102605
HS0010LN
約25
46
1
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
66102621
HS0015LN
約38
46
1.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
66102630
HS0020LN
約50
46
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
66102639
HS0030LN
約75
46
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
66102648
GA0040LN
約100
45
4
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください