曜日別特売

自立制御盤キャビネット・基台なし

自立制御盤キャビネット・基台なし - 日東工業自立制御盤キャビネット・基台なし - 日東工業

さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット

用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※基台なし
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全330種類を絞り込む
質量(kg)
有効深さ(mm)
330種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
縦(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66089795E25-716B-N91ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241651(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
167,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089811E25-716BC-N91クリーム塗装(2.5Y9/1)2241651(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
167,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089820E25-719B-N107ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241951(アイボルト含)鉄製基板:580×1780
194,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089829E25-719BC-N107クリーム塗装(2.5Y9/1)2241951(アイボルト含)鉄製基板:580×1780
194,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089838E25-816B-N101ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241660(アイボルト含)鉄製基板:680×1480
185,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089847E25-816BC-N101クリーム塗装(2.5Y9/1)2241660(アイボルト含)鉄製基板:680×1480
185,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089856E25-819B-N118ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241960(アイボルト含)鉄製基板:680×1780
220,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089865E25-819BC-N118クリーム塗装(2.5Y9/1)2241960(アイボルト含)鉄製基板:680×1780
220,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089881E25-821B-N130ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152160(アイボルト含)鉄製基板:680×1980
243,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089890E25-821BC-N130クリーム塗装(2.5Y9/1)2152160(アイボルト含)鉄製基板:680×1980
243,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089899E25-823B-N141ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152360(アイボルト含)鉄製基板:680×2180
266,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089908E25-823BC-N141クリーム塗装(2.5Y9/1)2152360(アイボルト含)鉄製基板:680×2180
266,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089917E25-1016B-N131ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241660(アイボルト含)鉄製基板:880×1480
257,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089926E25-1016BC-N131クリーム塗装(2.5Y9/1)2241660(アイボルト含)鉄製基板:880×1480
257,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089935E25-1019B-N151ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241960(アイボルト含)鉄製基板:880×1780
299,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089951E25-1019BC-N151クリーム塗装(2.5Y9/1)2241960(アイボルト含)鉄製基板:880×1780
299,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089960E25-1021B-N166ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152160(アイボルト含)鉄製基板:880×1980
328,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089969E25-1021BC-N166クリーム塗装(2.5Y9/1)2152160(アイボルト含)鉄製基板:880×1980
328,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089978E25-1023B-N180ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152360(アイボルト含)鉄製基板:880×2180
356,000
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089987E25-1023BC-N180クリーム塗装(2.5Y9/1)2152360(アイボルト含)鉄製基板:880×2180
356,000
259,800
285,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66089996E25-1216B-N149ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241660(アイボルト含)鉄製基板:1080×1480
301,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090005E25-1216BC-N149クリーム塗装(2.5Y9/1)2241660(アイボルト含)鉄製基板:1080×1480
301,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090021E25-1219B-N173ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241960(アイボルト含)鉄製基板:1080×1780
349,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090030E25-1219BC-N173クリーム塗装(2.5Y9/1)2241960(アイボルト含)鉄製基板:1080×1780
349,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090039E25-1221B-N191ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152160(アイボルト含)鉄製基板:1080×1980
382,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090048E25-1221BC-N191クリーム塗装(2.5Y9/1)2152160(アイボルト含)鉄製基板:1080×1980
382,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090057E25-1223B-N207ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152360(アイボルト含)鉄製基板:1080×2180
414,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090066E25-1223BC-N207クリーム塗装(2.5Y9/1)2152360(アイボルト含)鉄製基板:1080×2180
414,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090075E25-1419B-N197ライトベージュ塗装(5Y7/1)2241960(アイボルト含)鉄製基板:1280×1780
398,000
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090091E25-1419BC-N197クリーム塗装(2.5Y9/1)2241960(アイボルト含)鉄製基板:1280×1780
398,000
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090100E25-1421B-N223ライトベージュ塗装(5Y7/1)2152160(アイボルト含)鉄製基板:1280×1980
436,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090109E25-1421BC-N223クリーム塗装(2.5Y9/1)2152160(アイボルト含)鉄製基板:1280×1980
436,000
299,800
329,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090118E25-1619B-N229ライトベージュ塗装(5Y7/1)2121960(アイボルト含)鉄製基板:1480×◇1780
466,000
339,800
373,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090127E25-1619BC-N229クリーム塗装(2.5Y9/1)2121960(アイボルト含)鉄製基板:1480×◇1780
466,000
339,800
373,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090136E35-57B-N38ライトベージュ塗装(5Y7/1)330751(アイボルト含)鉄製基板:420×620
83,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090145E35-57BC-N38クリーム塗装(2.5Y9/1)330751(アイボルト含)鉄製基板:420×620
83,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090161E35-68B-N49ライトベージュ塗装(5Y7/1)330851(アイボルト含)鉄製基板:520×720
102,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090170E35-68BC-N49クリーム塗装(2.5Y9/1)330851(アイボルト含)鉄製基板:520×720
102,000
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090179E35-79B-N59ライトベージュ塗装(5Y7/1)330951(アイボルト含)鉄製基板:620×820
124,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090188E35-79BC-N59クリーム塗装(2.5Y9/1)330951(アイボルト含)鉄製基板:620×820
124,000
88,980
97,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090197E35-710B-N67ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241051(アイボルト含)鉄製基板:620×920
134,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090206E35-710BC-N67クリーム塗装(2.5Y9/1)3241051(アイボルト含)鉄製基板:620×920
134,000
95,980
105,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090215E35-712B-N76ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241251(アイボルト含)鉄製基板:620×1120
154,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090231E35-712BC-N76クリーム塗装(2.5Y9/1)3241251(アイボルト含)鉄製基板:620×1120
154,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090240E35-714B-N90ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241451(アイボルト含)鉄製基板:580×1280
175,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090249E35-714BC-N90クリーム塗装(2.5Y9/1)3241451(アイボルト含)鉄製基板:580×1280
175,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090258E35-716B-N100ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241651(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
194,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090267E35-716BC-N100クリーム塗装(2.5Y9/1)3241651(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
194,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090276E35-718B-N111ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241851(アイボルト含)鉄製基板:580×1680
218,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66090285E35-718BC-N111クリーム塗装(2.5Y9/1)3241851(アイボルト含)鉄製基板:580×1680
218,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする