曜日別特売

BJ形分電盤用自立キャビネット

BJ形分電盤用自立キャビネット - 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット - 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット - 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット - 日東工業

分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット

用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66101379BJ20-619B91ライトベージュ塗装(5Y7/1)174600×1900×2002010(アイボルト含)
155,000
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101388BJ20-619BC91クリーム塗装(2.5Y9/1)174600×1900×2002010(アイボルト含)
155,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101397BJ20-621B100ライトベージュ塗装(5Y7/1)174600×2100×2002210(アイボルト含)
169,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101406BJ20-621BC100クリーム塗装(2.5Y9/1)174600×2100×2002210(アイボルト含)
169,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101415BJ20-623B109ライトベージュ塗装(5Y7/1)174600×2300×2002410(アイボルト含)
184,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101431BJ20-623BC109クリーム塗装(2.5Y9/1)174600×2300×2002410(アイボルト含)
184,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101440BJ20-719B103ライトベージュ塗装(5Y7/1)174700×1900×2002010(アイボルト含)
175,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101449BJ20-719BC103クリーム塗装(2.5Y9/1)174700×1900×2002010(アイボルト含)
175,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101458BJ20-721B112.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)174700×2100×2002210(アイボルト含)
191,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101467BJ20-721BC112.5クリーム塗装(2.5Y9/1)174700×2100×2002210(アイボルト含)
191,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101476BJ20-723B123ライトベージュ塗装(5Y7/1)174700×2300×2002410(アイボルト含)
207,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101485BJ20-723BC123クリーム塗装(2.5Y9/1)174700×2300×2002410(アイボルト含)
207,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101501BJ20-819B115ライトベージュ塗装(5Y7/1)174800×1900×2002010(アイボルト含)
196,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101510BJ20-819BC115クリーム塗装(2.5Y9/1)174800×1900×2002010(アイボルト含)
196,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101519BJ20-821B126.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)174800×2100×2002210(アイボルト含)
214,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101528BJ20-821BC126.5クリーム塗装(2.5Y9/1)174800×2100×2002210(アイボルト含)
214,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101537BJ20-823B137ライトベージュ塗装(5Y7/1)174800×2300×2002410(アイボルト含)
232,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101546BJ20-823BC137クリーム塗装(2.5Y9/1)174800×2300×2002410(アイボルト含)
232,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101555BJ20-1019B139.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741000×1900×2002010(アイボルト含)
256,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101571BJ20-1019BC139.5クリーム塗装(2.5Y9/1)1741000×1900×2002010(アイボルト含)
256,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101580BJ20-1021B153.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741000×2100×2002210(アイボルト含)
277,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101589BJ20-1021BC153.5クリーム塗装(2.5Y9/1)1741000×2100×2002210(アイボルト含)
277,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101598BJ20-1023B166.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741000×2300×2002410(アイボルト含)
299,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101607BJ20-1023BC166.5クリーム塗装(2.5Y9/1)1741000×2300×2002410(アイボルト含)
299,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101616BJ20-1219B163.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741200×1900×2002010(アイボルト含)
297,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101625BJ20-1219BC163.5クリーム塗装(2.5Y9/1)1741200×1900×2002010(アイボルト含)
297,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101641BJ20-1221B180.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741200×2100×2002210(アイボルト含)
322,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101650BJ20-1221BC180.5クリーム塗装(2.5Y9/1)1741200×2100×2002210(アイボルト含)
322,000
229,800
252,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101659BJ20-1223B195.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741200×2300×2002410(アイボルト含)
347,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101668BJ20-1223BC195.5クリーム塗装(2.5Y9/1)1741200×2300×2002410(アイボルト含)
347,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101677BJ20-1419B187ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741400×1900×2002010(アイボルト含)
338,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101686BJ20-1419BC187クリーム塗装(2.5Y9/1)1741400×1900×2002010(アイボルト含)
338,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101695BJ20-1421B203.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741400×2100×2002210(アイボルト含)
367,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101711BJ20-1421BC203.5クリーム塗装(2.5Y9/1)1741400×2100×2002210(アイボルト含)
367,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101720BJ20-1423B222.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)1741400×2300×2002410(アイボルト含)
398,000
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101729BJ20-1423BC222.5クリーム塗装(2.5Y9/1)1741400×2300×2002410(アイボルト含)
398,000
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101738BJ25-619B95.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)224600×1900×2502010(アイボルト含)
166,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101747BJ25-619BC95.5クリーム塗装(2.5Y9/1)224600×1900×2502010(アイボルト含)
166,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101756BJ25-621B105.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)224600×2100×2502210(アイボルト含)
180,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101765BJ25-621BC105.5クリーム塗装(2.5Y9/1)224600×2100×2502210(アイボルト含)
180,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101781BJ25-623B114.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)224600×2300×2502410(アイボルト含)
196,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101790BJ25-623BC114.5クリーム塗装(2.5Y9/1)224600×2300×2502410(アイボルト含)
196,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101799BJ25-719B108ライトベージュ塗装(5Y7/1)224700×1900×2502010(アイボルト含)
187,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101808BJ25-719BC108クリーム塗装(2.5Y9/1)224700×1900×2502010(アイボルト含)
187,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101817BJ25-721B119ライトベージュ塗装(5Y7/1)224700×2100×2502210(アイボルト含)
203,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101826BJ25-721BC119クリーム塗装(2.5Y9/1)224700×2100×2502210(アイボルト含)
203,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101835BJ25-723B129.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)224700×2300×2502410(アイボルト含)
221,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101851BJ25-723BC129.5クリーム塗装(2.5Y9/1)224700×2300×2502410(アイボルト含)
221,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101860BJ25-819B120ライトベージュ塗装(5Y7/1)224800×1900×2502010(アイボルト含)
209,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101869BJ25-819BC120クリーム塗装(2.5Y9/1)224800×1900×2502010(アイボルト含)
209,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする