日東工業
屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ
屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
用途
・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
材質
鉄
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
保護等級
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※屋外用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
縦(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66101275
OEM35-714B
120
324
700×1400×350
1569(アイボルト含)
580×1280
¥
274,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101291
OEM35-716B
131
324
700×1600×350
1769(アイボルト含)
580×1480
¥
293,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101300
OEM35-719B
149
324
700×1900×350
2069(アイボルト含)
580×1780
¥
328,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101309
OEM35-816B
144
324
800×1600×350
1769(アイボルト含)
680×1480
¥
328,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101318
OEM35-819B
162
324
800×1900×350
2069(アイボルト含)
680×1780
¥
365,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101327
OEM50-714B
128
474
700×1400×500
1569(アイボルト含)
580×1280
¥
308,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101336
OEM50-716B
141
474
700×1600×500
1769(アイボルト含)
580×1480
¥
333,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101345
OEM50-719B
160
474
700×1900×500
2069(アイボルト含)
580×1780
¥
373,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101361
OEM50-816B
159
474
800×1600×500
1769(アイボルト含)
680×1480
¥
369,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66101370
OEM50-819B
179
474
800×1900×500
2069(アイボルト含)
680×1780
¥
412,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません