曜日別特売

ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ

ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ - 日東工業

屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット

用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324窓寸法(縦×横)(mm)450×470RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※屋外用 メーターパネル付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
縦(mm)
寸法(横×縦)(mm)
外形寸法縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66102578SOEM35-714B108700×1400×3501569(アイボルト含)メーターパネル:562×550、鉄製基板:580×12801521
688,000
489,800
538,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66102587SOEM35-716B118700×1600×3501769(アイボルト含)メーターパネル:562×550、鉄製基板:580×14801721
747,000
539,800
593,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66102596SOEM35-719B124700×1900×3502069(アイボルト含)メーターパネル:562×550、鉄製基板:580×17802021
835,000
599,800
659,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする