曜日別特売

屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付

屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付 - 日東工業

屋外での発熱機器収納に

用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※屋外用 換気口よりキャビネット内部に雨水などが入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
質量(kg)
有効深さ(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
有効深さ(mm)
縦(mm)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66100496OE35-78LB72ライトベージュ塗装(5Y7/1)330965(アイボルト含)鉄製基板:620×720
173,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100505OE35-78LBC72クリーム塗装(2.5Y9/1)330965(アイボルト含)鉄製基板:620×720
173,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100521OE35-710LB82ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241165(アイボルト含)鉄製基板:620×920
196,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100530OE35-710LBC82クリーム塗装(2.5Y9/1)3241165(アイボルト含)鉄製基板:620×920
196,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100539OE35-712LB93ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241365(アイボルト含)鉄製基板:620×1120
218,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100548OE35-712LBC93クリーム塗装(2.5Y9/1)3241365(アイボルト含)鉄製基板:620×1120
218,000
159,800
175,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100557OE35-714LB108ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241569(アイボルト含)鉄製基板:580×1280
243,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100566OE35-714LBC108クリーム塗装(2.5Y9/1)3241569(アイボルト含)鉄製基板:580×1280
243,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100575OE35-716LB119ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241769(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
292,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100591OE35-716LBC119クリーム塗装(2.5Y9/1)3241769(アイボルト含)鉄製基板:580×1480
292,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100600OE35-719LB134ライトベージュ塗装(5Y7/1)3242069(アイボルト含)鉄製基板:580×1780
304,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100609OE35-719LBC134クリーム塗装(2.5Y9/1)3242069(アイボルト含)鉄製基板:580×1780
304,000
219,800
241,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100618OE35-816LB133ライトベージュ塗装(5Y7/1)3241769(アイボルト含)鉄製基板:680×1480
292,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100627OE35-816LBC133クリーム塗装(2.5Y9/1)3241769(アイボルト含)鉄製基板:680×1480
292,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100636OE35-819LB150ライトベージュ塗装(5Y7/1)3242069(アイボルト含)鉄製基板:680×1780
335,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100645OE35-819LBC150クリーム塗装(2.5Y9/1)3242069(アイボルト含)鉄製基板:680×1780
335,000
239,800
263,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100661OE50-710LB95ライトベージュ塗装(5Y7/1)4741169(アイボルト含)鉄製基板:620×920
227,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100670OE50-710LBC95クリーム塗装(2.5Y9/1)4741169(アイボルト含)鉄製基板:620×920
227,000
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100679OE50-712LB109ライトベージュ塗装(5Y7/1)4741369(アイボルト含)鉄製基板:620×1120
252,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100688OE50-712LBC109クリーム塗装(2.5Y9/1)4741369(アイボルト含)鉄製基板:620×1120
252,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100697OE50-714LB125ライトベージュ塗装(5Y7/1)4741569(アイボルト含)鉄製基板:580×1280
281,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100706OE50-714LBC125クリーム塗装(2.5Y9/1)4741569(アイボルト含)鉄製基板:580×1280
281,000
199,800
219,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100715OE50-816LB151ライトベージュ塗装(5Y7/1)4741778(アイボルト含)鉄製基板:680×1480
340,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100731OE50-816LBC151クリーム塗装(2.5Y9/1)4741778(アイボルト含)鉄製基板:680×1480
340,000
249,800
274,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100740OE50-819LB173ライトベージュ塗装(5Y7/1)4742078(アイボルト含)鉄製基板:680×1780
387,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66100749OE50-819LBC173クリーム塗装(2.5Y9/1)4742078(アイボルト含)鉄製基板:680×1780
387,000
279,800
307,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする