KANA(片山チエン)
平歯車 B形
歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途
軽荷重用精密機械などに使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ボス有り
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
ー
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62808561
MU0.8B40A
40
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62808570
MU0.8B50A
50
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください