JTC
電気テストコネクターセット
テストプローブセット
コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。
4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容
1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)
ピン径(Φmm)
【差込口】4
内容量
1個
関連資料:
(8.62MB)
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66110750
JTC6315
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください